単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器

単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 - Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 - Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 - Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 - Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 - Panasonic(パナソニック)
定格出力
充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形
USB出力(DC出力)DC5V 1A
定格入力DC5V1A外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm質量(g)約90(電池別、USBコード別)LED色スタンダード白色LED1個光束(Lm)約8(参考値)照度(Lx)約9(1m前方)照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)コード長さ(cm)約20(USB)タイプ単3・単4仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで内容量1台
注意
※1コンセントからの充電池への充電には別途ACアダプターが必要です。
※2モバイルバッテリーとしてのご使用時、機器への接続には機器にあったUSBコードが別途必要です。
※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
※BQ-CC91をモバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用いただく場合に限り、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使用できます。他の機器でご使用いただく場合、電池の混合使用はお控えください。
※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V約2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。
※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。
※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
※BQ-CC91をモバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用いただく場合に限り、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使用できます。他の機器でご使用いただく場合、電池の混合使用はお控えください。
※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。
※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。
※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
※1使用機器への入力電流が0.5A以上・1.0A未満の場合、充電時間は約1.5倍になります。また、0.5A未満の場合は異常終了となり充電できません。
※2電池の状態、使用環境、周囲温度によっては、電池の状態を改善できない場合があります。
※3乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な充電池を入れた場合にも同様に検出します。
※4使用機器への入力電流が0.5A以上・1.0A未満の場合は自動的にタイマー充電モードに切り替わり、約13時間充電になります。また、0.5A未満の場合は異常終了となり充電できません。
※5満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V約2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。
※6満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。
※7未使用の単3形乾電池エボルタNEO4本使用時の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。
※写真・イラストはイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707373BQ-CC91
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする