曜日別特売

乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト

乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト - Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト - Panasonic(パナソニック)

新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm)
LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能
雨の中でも使用できる防滴仕様

光束(Lm)約370(参考値)耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本電球の種類LED内容量1台
注意
※肩掛けベルトの長さ:61cm~112cm(調整可能)
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707389BF-BS05N-K
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする