Panasonic(パナソニック)
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(14)
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm)
大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)
約88(参考値)
色
ホワイト
耐水性
非防滴構造(IPX0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×105×115
質量(g)
約830(電池含)
電池寿命(連続時間)
約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)
1200(1m前方電池初期時)
光源
ワイドパワー白色LED 3個
使用電池
単1形乾電池4本
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※従来品品番はF-KJWBS01-W。
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707398
BF-BS02K-W
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください