Panasonic(パナソニック)
乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能
新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×22×44
質量(g)
約170(乾電池エボルタNEO含む)
色
ホワイト
電池寿命(連続時間)
約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)
光束(Lm)
約60(参考値)
照度(Lx)
75(50cm前方電池初期値)
使用電池
単3形電池3本
電球の種類
スタンダード白色LED(チップタイプ)3個
マグネット
マグネット
内容量
1台
注意
※従来品品番はBF-BL10K比。
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707407
BF-BL10N-W
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください