曜日別特売

乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 - Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造

使用電池単1形乾電池2本使用光束(Lm)約30(参考値)ホワイト寸法(Φ×mm)約66×195質量(g)約400(電池含)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 1個電球の種類LED防水仕様生活防水形内容量1台
注意
※従来品品番はBF-158BK-W。
※充電池は使用しないでください。
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707434BF-BG41K-W
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 日常、庭先や物品の暗くてよく見えない箇所の証明に
くろしお文化舎

手に馴染みバランスの良い持ちやすさで、向けた方向を正確に十分な明るさで照らしてくれる。1機目はスイッチが軽すぎて、10年ほどでわずかなショックでも点滅するようになったため買い換えました。今度の物はスイッチがやや固めに改良されているので喜んでいるが、買ったばかりなので『やや満足』としました。いずれにしてこのグリップ感はまことに気持ちが良くて、使う必要になったときには、いそいそと取り出しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする