Panasonic(パナソニック)
乾電池エボルタNEO付きLED防水ライト
乾電池エボルタNEO付きで、連続約77時間の電池寿命(乾電池エボルタNEO使用時)
カラビナも直接通せる大径の通し穴付き
落とした時にも安心な、水に浮かぶLEDライト
使用電池
単3形乾電池3本使用
光束(Lm)
約18(参考値)
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
約55×120
質量(g)
約155(電池含)
電池寿命(連続時間)
約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
照度(Lx)
約200(1m前方電池初期時)
光源
Φ7.5mmスタンダード白色LED1個(約18lm:電池初期参考値)
電球の種類
LED
防水仕様
水中ライト(水深20m、30分間防水)
内容量
1台
注意
※充電池は使用しないでください。(電池が過放電状態になった際、電池内部から水素を含んだガスが排出される可能性があります。気密構造の機器ではガスの拡散ができないため、引火源がある場合、破裂・発火に至るおそれがあります。)
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707443
BF-SG01N-W
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください