曜日別特売

CDラジオ

CDラジオ - 東芝CDラジオ - 東芝

「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。

用途語学学習に最適なCDラジオホワイト質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)消費電力(W)11電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)スピーカーΦ5cmコーン型×2最大出力(W)1.3+1.3入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706427TY-C301(W)
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする