曜日別特売

管用ネジ付アダプター SUS304 2P

管用ネジ付アダプター SUS304 2P - トーステ
材質SUS304寸法H(mm)62規格ISO準拠内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7570768721MDS SUS304 2P1S×10A
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570769621MDS SUS304 2P1S×15A
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570770521MDS SUS304 2P1S×20A
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570771421MDS SUS304 2P1S×25A
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570772321MDS SUS304 2P1.5S×15A
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570773921MDS SUS304 2P1.5S×20A
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570774821MDS SUS304 2P1.5S×25A
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570775721MDS SUS304 2P1.5S×32A
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570776621MDS SUS304 2P1.5S×40A
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570777521MDS SUS304 2P2S×25A
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570778421MDS SUS304 2P2S×32A
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570779321MDS SUS304 2P2S×40A
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570780921MDS SUS304 2P2S×50A
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570781821MDS SUS304 2P2.5S×65A
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7570782721MDS SUS304 2P3S×80A
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする