エレコム
液晶保護フィルム MacBook Pro 14インチ (2021年モデル) のぞき見防止 プライバシーフィルター
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
対応機種
MacBook Pro 14インチ(2024/2023/2021年発売モデル)
可視光線透過率(%)
約63
ブルーライトカット率
約42%
紫外線遮断率(%)
99.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
308×201.8
フィルター厚さ(mm)
約0.6(うち、フィルター厚 約0.38)
材質
フィルター:PET、鉄板
セット内容
フィルター×1、サポートシール×4枚、剥離シール
取付け方法
パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75708229
EF-MBP1421PFM2
¥
11,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください