曜日別特売

タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N

タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N - タジマツール(TJMデザイン)

丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。開口部に裂け抑止の金属ガイド。要所リベット固定、裂けに強く長持ち。2本差しでも腰周りスペースを取らないスリム仕様。のみサイズ 1本差し:1寸 2本差し:1寸/3分。

用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)210仕様セフ別売内容量1個
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708344SFKSK-P2N
9,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする