曜日別特売

タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD

タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用した工具差し。ビット/ソケットホルダーなどをぶら下げ可能なD環付。最大21mmソケットを付けたまま収納可能。横幅を極力抑えた省スペース設計。

用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110仕様セフ別売内容量1個
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708353SFKSG-P1PD
5,450
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75708353
2023-03-31
用途: 電気工事
長野ITサポート株式会社卸売・小売業

ペンドラばっちり入ります。
馴染んでくればなおいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする