タジマツール(TJMデザイン)
タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
用途
工具収納用
材質
本革
色
ブラック
収納可能質量(kg)
セフ取付:1
質量(g)
170
仕様
セフ別売
内容量
1個
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75708369
SFPCG-CB2
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください