【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ brother TN-396 タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ brother TN-396 タイプ(クイック式) - ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。

適合メーカーキヤノン/Canon対応機種MFC-L8250CDN/L8650CDW、HL-L8250/8350CDW種別クイック式サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字枚数
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708938TN-396BK(クイック式リサイクル)ブラック約4000枚TN-396BK
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
75708947TN-396C(クイック式リサイクル)シアン約3500枚TN-396C
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
75708956TN-396M(クイック式リサイクル)マゼンタ約3500枚TN-396M
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
75708965TN-396Y(クイック式リサイクル)イエロー約3500枚TN-396Y
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする