交換レンズ 105mm F2.8 DG DN MACRO ソニーEマウント

交換レンズ 105mm F2.8 DG DN MACRO ソニーEマウント - SIGMA(シグマ)交換レンズ 105mm F2.8 DG DN MACRO ソニーEマウント - SIGMA(シグマ)

日常さえも想像以上、期待を超えるパフォーマンスを可能にする中望遠マクロレンズ
中望遠マクロに必要とされる要素を最高水準で実現
最新の光学設計により、マクロ撮影で重要な至近での性能から無限遠に至るまで全ての撮影距離で高いシャープネスを保持。加えて、カメラ側での収差補正機能では対処できない軸上色収差を重点的に補正することにより、繊細な描写と色にじみのないクリアな画質を両立しています。中望遠撮影で活躍の多いボケの表現も重視し、豊富に確保された周辺光量により美しい玉ボケが得られ、撮り手の表現を邪魔しない前後共に素直なボケ味にもこだわっています。中望遠マクロレンズに必要とされる全ての要素を最高水準で実現しています。
Artライン基準の光学・AF性能
基本コンセプトでもある光学性能最優先の設計により、画面中心から周辺部までフラットかつ高い解像力を発揮。画面周辺で気になるコマ収差も良好に補正しています。開発初期段階から徹底的な検証と改善を繰り返したゴースト・フレア対策により、高い逆光耐性も有しています。ミラーレスカメラシステムならではの顔/瞳優先AFといった最新機能への最適化に加え、フォーカス駆動系にパワフルなHSM(超音波モーター)を採用することで高精度かつ静粛なAFを実現しています。これら全ての要素をSIGMの生産拠点・会津の高い生産技術によって成立させ、最高性能を実現しています。
充実の機能と高いビルドクオリティ
レンズボディにはAF/MFのフォーカスモード切換えスイッチやマクロ撮影時に便利なフォーカスリミッタースイッチ、任意の機能が割り当てられるAFLボタン1を搭載しています。直感的な操作を楽しめる絞りリングにはマクロ撮影で操作音が気になるクリックのON/OFFを切換えられる絞りリングクリックスイッチを搭載。合わせて、ロック機構を操作する絞りリングロックスイッチ2も備えています。充実した機能により、撮影スタイルに合わせて撮影時の操作をカスタマイズすることができます。さらに、撮影時の様々な環境に対応する防塵・防滴構造3や撥水防汚コートを実装。加えて、各種リングやスイッチ部の耐久性の高さ、操作感触に至るまで徹底的に高いビルドクオリティにこだわっています。プロフェッショナル仕様の利便性、環境適応性、そして操作の快適性が撮影者の表現の可能性を広げます。
1 対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。
2 Aの位置でON時、絞りリングはAでロック。A以外の位置でON時、開放から最小絞りの範囲でロックされます。
3 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
レンズ構成枚数12群17枚(SLDガラス1枚を採用)を採用
ボディ側での収差補正機能では対処できない軸上色収差を重点的に補正します。
高速AFに対応
「レンズ光学補正」機能に対応
対応するボディに限り、使用ボディにより補正できる項目が変わります。
スーパーマルチレイヤーコートを採用
インナーフォーカスを採用
レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。
円形絞り(9枚羽根)を採用
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。

マウントソニー Eマウント直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大74×135.6質量(g)約710フィルター直径(Φmm)62レンズ構成12群17枚画角23.3°羽根枚数(円形絞り)9F値(最小)22撮影距離(cm)29.5倍率(倍)最大撮影:約1種別(エディションナンバー)A020付属品ケース、フード(LH653-01)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708448105mm F2.8 DG DN MACRO ソニーE
95,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする