交換レンズ 28mm F1.4 DG HSM ソニーEマウント

交換レンズ 28mm F1.4 DG HSM ソニーEマウント - SIGMA(シグマ)交換レンズ 28mm F1.4 DG HSM ソニーEマウント - SIGMA(シグマ)

単焦点広角ファン待望の28mm F1.4レンズ
クラス最高性能を実現
FLDガラス2枚、SLDガラス3枚を採用。さらに大口径非球面レンズを含む非球面レンズ3枚を効果的に配置し、広角レンズで気になる倍率色収差を徹底的に補正。画面周辺まで高い解像感を実現し、サジタルコマフレアの補正を徹底、ディストーションも十分に補正しています。風景 、スナップ、星の写真と、様々な被写体に対して最高のパフォーマンスを発揮します。
あらゆる環境での使用に対応した設計
レンズ最前面に撥水・防汚コーティング、各所にシーリングを施した防塵・防滴性の高い構造を採用し、過酷な撮影環境でも実力を発揮します。最新のアルゴリズムと超音波モーターHSMの搭載により、高速で静粛なAFを可能にし、瞬時のシャッターチャンスに応えます。
防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
不意な脱着を防ぐロックスイッチ付花形フードを採用
キヤノン製カメラの「レンズ光学補正」機能に対応
キヤノン用において、カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。
対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。
フレア、ゴーストに配慮した設計
レンズ設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。付属の花形フードの装着により、レンズの描写に悪影響を与える有害光を効果的にカットし、内面反射の発生を防ぎます。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
ニコン用にも電磁絞り採用
ボディ側からの電気信号で絞りを制御する電磁絞り機構の搭載により、高速連写時のAE安定性向上を図りました。
フルサイズソニー Eマウントに完全対応
デジタル一眼レフ用の光学設計でありながら、ミラーレスカメラ用マウントであるソニー Eマウントに対応。これにより、メーカー製マウントコンバーターを介さずにソニー Eマウントのカメラが使用可能です。カメラ内手ブレ補正機能、カメラ内収差補正機能「レンズ補正」(周辺光量補正、倍率色収差補正、歪曲収差補正)にも完全対応し、コンティニュアスAFも使用可能です。
本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売しています。

マウントソニー Eマウント直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大82.8×133.7質量(g)約925フィルター直径(Φmm)77レンズ構成12群17枚画角75.4°羽根枚数(円形絞り)9F値(最小)16撮影距離(cm)28倍率(倍)最大撮影:約5.4種別(エディションナンバー)A019付属品ケース、ロック付花形フード(LH828-01)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7570848428mm F1.4 DG HSM ソニーE
160,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする