高い光学性能とF2.8通しの明るさ、軽量コンパクト、常識を塗り替える標準ズームレンズ
Artラインレンズをベースに設計、妥協のない光学性能
常用できる大口径標準ズームを目指し、ズーム全域で優れた光学性能を備えています。広角側を28mmから設計することで、Artラインに匹敵する高い光学性能そのままに小型軽量化を実現。レンズ枚数は減らしつつも、最新の光学設計技術を基盤に、非球面レンズ3枚、FLD2枚、SLD2枚といった特殊硝材を惜しみなく採用し、カメラ側の機能では補正できない軸上色収差やサジタルコマ収差を徹底的に補正。画面中心から周辺まで均一かつキレのある描写を楽しむことができます。ゴーストに配慮した設計に加え、スーパーマルチレイヤーコートとナノポーラスコーティングを採用し、優れた逆光性能を実現。レンズ前面には撥水防汚コートも採用しています。様々な被写体と撮影環境が想定される大口径標準ズームに必要とされる性能を、Contemporaryラインとして最適なバランスでまとめ上げています。
大口径ズームの常用を可能にする、軽量・コンパクトネス
広角側のズーム域を狭めることでレンズボディの大幅な小型化に成功。簡易防塵・防滴構造やスイッチ類の最少限化といった、ベストバランスを追求するContemporaryラインの設計思想によりクラス最小最軽量のレンズボディを実現しています。フォーカスレンズ1枚で構成することによりフォーカスユニットも小型化。同時に、軽量なフォーカスレンズとステッピングモーターの組合わせは、静粛で快適なオートフォーカスも可能にしています。レンズ単体の重量は470gで、SIGMA fpに装着した場合の全体重量は約890g。1kgを切る携行性が、大口径ズームレンズに「常用」という新しい自由を与えます。取り回しのしやすい軽量な撮影システムは、ジンバルなど周辺機器との相性も良く映像制作にも最適です。気軽に持ち歩けるほどの軽量・コンパクトな大口径標準ズームレンズが、今までにない撮影スタイルや表現を可能性にします。
フルサイズミラーレス対応のF2.8通しの標準ズームレンズとして、2021年2月 SIGMA調べ。
操作感触まで配慮した高いビルドクオリティ
ビルドクオリティにも一切妥協せず、携行性を重視しつつ加工精度を保った軽量なプラスチック製パーツを中心に構成されています。素材には、アルミニウムに近い熱収縮率を持つポリカーボネートTSCを適所に採用。金属パーツとの熱収縮による誤差を少なくし、温度変化の大きな環境であっても安定した性能を確保。さらに、プラスチックパーツ同士の摺動ではスカスカとした回し心地になりやすい操作リングにおいても、部品の精度を高めた上で適切にグリスで調整することでしっとりとした上質な操作感を実現しています。SIGMA会津工場の高い製造技術と厳しい品質管理によって、部品精度はもちろん外観上の美しさまで追求。便利なズームレンズにとどまらず、撮影機材としての操作感と品位においても期待を裏切りません。
インナーフォーカスを採用
レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。
「レンズ光学補正」機能に対応
カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。
対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。
フォーカスモード切換えスイッチ
フレア、ゴーストに配慮した設計
設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。
SIGMA独自のMTF測定器で全数検査
円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。