交換レンズ 100-400mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント

交換レンズ 100-400mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント - SIGMA(シグマ)交換レンズ 100-400mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント - SIGMA(シグマ)交換レンズ 100-400mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント - SIGMA(シグマ)

SIGMA初フルサイズミラーレス専用超望遠ズーム
クラス最高の光学性能、フルサイズミラーレス専用新規設計”DG DN”
ミラーレス専用設計により高い光学性能を実現。位相差AFとコントラストAF両方に最適化されたステッピングモーター採用の駆動系により、動画AFや瞳AFによる快適な撮影が可能です。ミラーレス機での撮影の幅をさらに広げます。
DG:イメージサークルを35mm判サイズに合わせて設計したレンズ、DN:ショートフランジバックを採用したミラーレスカメラに最適な設計を行ったレンズ
妥協のない高画質
16群22枚からなるレンズ構成には、FLD1枚、SLD4枚を採用し諸収差を良好に補正。最新の光学設計とミラーレスシステムの最適化により、高い解像感と周辺まで均一な画質を実現しています。ワイド端からテレ端までの中間焦点域を含む全ての焦点距離、遠距離から至近撮影、全ての条件において安定した高い光学性能を維持し、ズームレンズの真価を発揮します。
超望遠撮影を快適にする多彩な機能
最新アルゴリズムに最適化されたステッピングモーターによる高速かつ快適なAF、約4段分に相当する強力な手ブレ補正(OS)機構をレンズ内部に搭載。手ブレ補正機構を搭載したカメラボディと組み合わせることで、角度ブレの補正をレンズ側で行うため、より強力に手ブレを抑制します。レンズボディにはカメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタンや、撮影目的に応じてAF範囲を最適化できるフォーカスリミッターボタン、ワイド端位置でズームリングの回転を固定し持ち運びの際の自重による鏡筒の伸びを防ぐズームロックスイッチ、一般的な撮影に適している手ブレ補正モード、モータースポーツ等の流し撮りに最適な手ブレ補正モードの2つの補正モードに切り替え可能なOSスイッチを搭載しています。
CIPA準拠による(35mmフルサイズミラーレスカメラ使用、焦点距離400mmにて測定)
デュアルアクションズーム
フードをつかんでズーム操作ができる直進ズームで、直感的かつ素早いフレーミングが可能。ズームリングと直進ズーム、ふたつの方法で操作ができる”デュアルアクションズーム”に対応しています。
軽量・コンパクト
100-400mmという焦点距離および必要とされる機能を、コンパクトかつ軽量なレンズボディにまとめました。軽量化を図るだけでなく、最も強度が必要な三脚座装着部分にはマグネシウム製部品を採用するなど最適な材質を吟味し、軽さと堅牢性を両立させています。さらに、様々な大きさのカメラボディとの組み合わせを考慮し、三脚座(別売)を用意。カメラボディへの負担が気になる撮影でも長時間使用することができます。三脚座には付属のストラップが使用できるので、持ち運びや移動時のマウントへの負荷を軽減します。
簡易防塵・防滴構造を採用
マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。
円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
フレア、ゴーストに配慮した設計
設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートnの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
「レンズ光学補正」機能に対応
周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。

マウントソニー Eマウント直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大86.0×199.2質量(g)約1140フィルター直径(Φmm)67レンズ構成16群22枚画角24.4°-6.2°羽根枚数(円形絞り)9F値(最小)22-29撮影距離(cm)112(W)-160(T)倍率(倍)最大撮影:約4.1(400mm時)種別(エディションナンバー)C020付属品フード(LH770-05)、PROTECTIVE COVER PT-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708597100-400mm F5-6.3 DG DN OS ソニーE
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする