Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g)

Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g) - Raise3D

Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。

材質TPU内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7571014651101078A01ナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7571015551101079A01
オープン
取扱い終了
7571016451101080A01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする