ネクストワールド
足踏み式アルコール消毒スタンド【5L用】
【安心の日本製】手を触れずに消毒できる、衛生的な足踏みタイプ。5L大容量容器そのまま使えるので取り替えの手間が減らせます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×413×1040
質量(g)
7.5
材質
スチール
適合
アルコール:注文コード60871643 ダイト ハンドウォーターアルピュア HW-405
付属品
POP看板、組立用工具、ペダル用シール
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75710584
5L-A001
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください