次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ - Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ - Panasonic(パナソニック)

ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。
水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。
除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。
本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。
水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)

用途リビングや広いお部屋に適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)ホワイトセンサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサータンク容量(L)約4質量(kg)約11.8寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8運転モード(風量)静音・中・強・自動消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40付加機能湿度表示、チャイルドロック定格加湿能力(mL/H)430脱臭機能内容量1台
注意
※本製品は、医療機器では有りません。
※パチンコホールなど喫煙環境では使用しないでください。機能低下を招きます。
※タンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えて常に清潔にしてください。
※塩タブレットは必ず付属品・別売品を使い、本機以外では使わないで下さい。
※塩タブレットを飲んだりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75710609F-MVB23-WZ
170,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする