KS
KSホワイトシート#2000
景観を損なわない清潔感のある白色シート。
薄手と違い生地もしっかりの#2000タイプ。
ハトメ450ピッチ。
用途
各種養生や、景観を損ねたくない箇所の養生に!!
厚さ
#2000
色
白
ハトメ
450ピッチ
形状
折りたたみタイプ
注意
※サイズに約±3%のバラつきがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75712535
3.6m×5.4m
1ケース(10枚)
3.6×5.4
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75712544
5.4m×7.2m
1ケース(5枚)
5.4×7.2
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75712553
10m×10m
1ケース(2枚)
10×10
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400