ホシモト
二重ロック防水平面スイングハンドル
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプです。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75712648
AB-152-1-1W
クロムめっき
550
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
75712657
AB-153-1-1W
クロムめっき
358
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
75712666
AB-152-2-1W
サチライトクロムめっき
550
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
75712675
AB-153-2-1W
サチライトクロムめっき
358
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
51508810
AB-153-1-1W
クロムめっき
358
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
51508819
AB-153-2-1W
サチライトクロムめっき
358
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください