曜日別特売

防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト

インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。
本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき寸法L1(mm)146寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法L5(mm)117寸法L6(mm)13.5寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法W4(mm)27寸法H1(mm)12.5寸法H2(mm)87寸法t(mm)3.2質量(g)415.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75712824AB-261-1
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする