ホシモト
ドアストッパー
扉開閉時の固定にご使用ください。
L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75713585
C-211-4Z
鉄
三価クロメート
158
150
82
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
75713594
C-211-5Z
鉄
三価クロメート
208
200
102
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
75713603
SC-211-4Z
ステンレス
-
158
150
82
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
75713619
SC-211-5Z
ステンレス
-
208
200
102
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください