溶接ナット(パイロット付)

溶接ナット(パイロット付) - ホシモト溶接ナット(パイロット付) - ホシモト

タップを立てられない物に対して溶接して使用します。

材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼びd
寸法S(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法g(mm)
寸法D1(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713689BW-4M4(11×5)11+0、-0.435+0、-0.3約7(最大)0.57-0.1、-0.30.8+0、-0.22.8
10
11(税込)
9日以内出荷
75713698BW-5M5(11×5)11+0、-0.435+0、-0.3約7(最大)0.57-0.1、-0.30.8+0、-0.23
10
11(税込)
9日以内出荷
75713707BW-6M6(13×6)13+0、-0.436+0、-0.3約9(最大)0.59-0.1、-0.30.8+0、-0.25
10
11(税込)
当日出荷
75713716BW-8M8(15×7.5)15+0、-0.437.5+0、-0.36約11(最大)0.811-0.1、-0.30.8+0、-0.28
10
11(税込)
9日以内出荷
75713725BW-10M10(17×9)17+0、-0.439+0、-0.36約13(最大)0.813-0.1、-0.31.2+0、-0.211
16
18(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
75713734BW-12M12(19×11)19+0、-0.5211+0、-0.43約15(最大)0.815-0.1、-0.31.2+0、-0.215.4
25
28(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする