アース端子

アース端子 - ホシモトアース端子 - ホシモト
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理銅めっき質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は国土交通省規格に準拠した製品ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
M
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713786L-31-SS5
159
175(税込)
9日以内出荷
75713795L-34-SS6
159
175(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする