曜日別特売

アース端子

アース端子 - ホシモトアース端子 - ホシモト
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)材質(接続部)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
M
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713813L-85807014101332.3435
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
75713829L-86857515151663675
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
75713838L-8710595202016638136
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする