ホシモト
アース端子
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
銅
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は国土交通省規格に準拠した製品ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
M
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75713847
L-31-N
80
66
15
15
15
3
5
42
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
75713856
L-34-N
84
70
15
15
15
4
6
58
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
75713865
L-38-N
84
70
20
20
20
5
8
107
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください