曜日別特売

ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)

ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケン

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
内側からレベル調整が可能。
集合住宅や店舗などに最適。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。

用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適種別組立式付属品アンカーボルトシルバーフタの種類回転式上扉材質(本体)ステンレス内容量1台
注意
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※組み立て式となります。
※個人宅配送は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ゴミ袋集積目安
使用の目安
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713874CKS-190610501950×1160×600(45L)約23袋約11世帯74
253,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75713883CKS-10097501000×1160×900(45L)約16袋約8世帯54
250,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75713899CKS-190914501950×1160×900(45L)約32袋約16世帯90
298,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする