BASF(ビーエーエスエフ)
バサグランターフ液剤
生育期の一年生広葉雑草およびヒメクグに対して茎葉処理で優れた効果を示します。
近年問題になっているスルホニルウレア(SU)系除草剤抵抗性のヒメクグにも有効です。
適合場所
芝生
適合雑草
一年生雑草(イネ科を除く)、ヒメクグ
適合
使用時期:春夏期雑草生育期(芝生育期)
薬剤量(mL)
0.5~1/m
2
希釈
水量:100~200mL/m
2
使用可能回数
3回以内
使用方法
雑草茎葉散布
成分
ベンタゾン(ナトリウム塩)-44.0%
適合作物
日本芝
農林水産省登録第(号)
23400
剤形
液剤
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1本(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714136
-
¥
6,190
¥
6,188
¥
6,807
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください