曜日別特売

グラッチェ顆粒水和剤

グラッチェ顆粒水和剤 - エムシー緑化

高い除草効果があります。
一年生、多年生の広葉雑草・カヤツリグサ科雑草まで幅広いスペクトラムをもっています。
チドメグサ・ヒメクグ・ハマスゲ等の難防除雑草に対して高い効果があります。
雑草発生前から発生初期まで幅広い処理適期をもっています。芝に対して高い安全性があります。
西洋芝、日本芝を問わず使用可能です。
フェアウェイ、ラフ、グリーン、ティー等の全ての場面に対応できます。
張り付け直後の芝にも高い安全性があります。
散布液調製時の粉立ちや、散布後の芝生の汚れが少ない使いやすい製剤です。

剤形水和剤適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草種類エトキシスルフロン水和剤性状褐色水和性細粒有効期限(年)4適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)適合使用時期:【日本芝】一年生広葉雑草:雑草発生前(芝生育期)、一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマスゲ:雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)、【西洋芝(ベントグラス・ブルーグラス)】雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)使用量【薬量】日本芝/一年生広葉雑草:15~30g/10a、一年生広葉雑草多年生広葉雑草:30~60g/10a、ヒメクグ、ハマスゲ:45~75g/10a、西洋芝(ベントグラス):30~60g/10a、西洋芝(ブルーグラス):45~75g/10a【希釈水量】200~300L/10使用可能回数3回以内使用方法散布成分エトキシスルフロン:60.0%農林水産省登録第(号)20393毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個(100g)
注意
※本剤は、雑草の発生前から生育初期に有効なので時期を失しないように散布すること。
※本剤はイネ科雑草には効果が劣るので、イネ科雑草の優先する圃場ではこれに有効な薬剤と組み合わせて使用すること。
※周辺の作物にかかると薬害が生じるので散布の際は芝生の中にある草花や花木、畑作物にかからないようその付近での散布はさけること。
※本剤の散布に用いた機具類は、使用後できるだけ速く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合薬害の原因にならぬよう注意すること。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
(※容器、空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714206-
13,900
13,880
15,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする