シンジェンタジャパン
アグリーン顆粒水和剤
除草作業をする作業者にやさしい薬剤です
各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した雑草効果を示します
剤形
顆粒水和剤
適合雑草
一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草
性状
淡褐色水和性細粒
適合作物
日本芝、西洋芝(ベントグラス)
使用可能回数
3回以内
使用方法
散布
使用量
薬量:0.02~0.03g/m
2
、希釈水量:150~300mL/m
2
成分
70.0%ピラゾスルフロンエチル
農林水産省登録第(号)
22358
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1本(50g)
注意
【効果・薬害等の注意】
※生育の進んだ雑草には効果が劣る場合があるので、時期を失しないように散布してください。
※周辺の植物にかかると薬害を生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草花や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさけてください。
※本剤散布に用いた器具類は、使用後直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないように注意してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
※眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
※付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。
※作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714233
-
¥
6,390
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください