アダッシュ顆粒水和剤

アダッシュ顆粒水和剤 - シンジェンタジャパン

発生前~発生初期のスズメノカタビラに対して高い除草効果を示します。
SU除草剤への低感受性化が疑われるスズメノカタビラへの対策にご活用頂けます。
アルテミストフロアブルやアシュラスター液剤等と組み合わせることで様々な散布タイミングに対応できるとともに、幅広い雑草に対して高い除草効果が期待できます。

剤形顆粒水和剤適合雑草一年生雑草性状白色顆粒適合作物日本芝適合使用時期:芝生育期(雑草発生前~発生初期)使用量薬量:300~500g/10a、希釈水量:200~300L/10sa使用可能回数2回以内使用方法全面土壌散布成分50.0%プロピザミド農林水産省登録第(号)24218農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個(1kg)
注意
【効果・薬害等の注意】
※キク科雑草優先の場合は使用をさけてください。
※本剤は雑草の生育した後では効果が劣るので、雑草の発生前から発生初期の土壌全面に均一に散布してください。
※必ずターフが形成された芝生に使用してください。
※土壌処理型除草剤は、一般的に散布後速やかに土壌に吸着され処理層を形成しますが、散布後の急激な降雨などにより一部池などに流れ込む場合があるため、散布に当たっては周囲の状況や気象に十分注意してください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布器具の洗浄水等は河川等に流さないでください。また、空容器は環境に影響を与えないように適切に処理してください。
※周辺の作物にかかると薬害を生じるので散布の際は芝生の中や付近にある農作物に薬液がかからないようその付近での散布はさけてください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布液調製時及び散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【貯蔵上の注意】
※直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714249-
9,290
9,288
10,217(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする