曜日別特売

アトラクティブ

アトラクティブ - 丸和バイオケミカル

非常に安定した残効性を示します。
卓越した適期幅です。
日本芝に対して高い安全性を示します。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく、取り扱いも容易です。
温度に左右されない効果を示します。

適合場所緑地管理・ゴルフ場等、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道 等適合雑草日本芝種類除草剤有効期限(年)3性状淡褐色水和性細粒成分クロリムロンエチル25.0%適合作物日本芝農林水産省登録第(号)22342毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個(150g)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※本剤とアルカリ性の肥料、農薬などの化学物質とは混用しないでください。
※本剤はイネ科雑草に対して効果が劣るので、イネ科雑草優占圃場ではこれに有効な処理剤との体系で使用してください。
※散布液の飛散や流出によって、周辺作物に影響を及ぼすので、十分に注意して散布してください。
※降雨が予想される場合は、使用をさけてください。
※本剤は遅効性で温暖期においても雑草が完全に枯れるまで30~40日程度かかるので、誤ってまき直しなどしないよう注意してください。
※水源池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
※薬剤散布後は散布器具やホース内に薬液が残らないように十分に洗浄してください。
※散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください(弱い刺激性)
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
※魚毒性等:散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※保管:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714678-
14,490
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする