曜日別特売

ハーレイDF水和剤

ハーレイDF水和剤 - 丸和バイオケミカル

低薬量でスズメノカタビラに高い効果!
極めて低薬量で高い活性を示します。
とくに発生後のスズメノカタビラに対しては、優れた防除効果を発揮します。
効果の発現は遅効的です。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
日本芝に対して優れた安全性を有します。す。

適合場所ゴルフ場等適合雑草日本芝種類除草剤有効期限(年)3性状淡褐色水和性微粒及び細粒成分リムスルフロン25.0%適合作物日本芝農林水産省登録第(号)22231毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個(10g)
注意
※本剤使用の際には、展着剤(非イオン系)を加用し雑草の茎葉部に均一に付着するように散布してください。
※本剤とアルカリ性の肥料、農薬などの化学物質とは混用しないでください。
※ターフを形成した日本芝に使用し、西洋芝では薬害を生じるので使用しないでください。特に、西洋芝を使用しているバッティンググリーンやティーグラウンド周辺では使用しないでください。
※本剤は雑草の発生揃期から生育初期に有効なので時期を失しないように散布してください。
※本剤は遅効性で雑草が完全に枯れるまで30日~40日程度かかるので誤ってまき直しなどしないように注意してください。
※降雨が予想される場合は、使用をさけてください。
※薬液散布後は散布器具やホース内に薬液が残らないよう十分に洗浄してください。
※散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
【その他、使用上のポイント】
※本剤は低薬量で植物に対して高い活性を有するので散布薬液の飛散や流出によって、周辺の有用植物に影響を及ぼすことのないよう十分に注意してください。
※保管:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。
※本剤の使用に当たっては、必ずラベルをよくお読みください。また使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714705-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする