曜日別特売

スパーダ顆粒水和剤

スパーダ顆粒水和剤 - 理研グリーン

本剤の有効成分フェノキサスルホンは新規系統イソキサゾリン系で、従来のVLCFAE(クチクラ等の構成成分である超長鎖脂肪酸を合成する酵素)阻害剤よりも低濃度で雑草に対して高活性を示し、残効期間が長い特長があります。
スズメノカタビラ、メヒシバなどのイネ科雑草に対して高い土壌処理効果を発揮します。
除草剤低感受性ヒメクグにも高い効果が期待できます。
日本芝、バーミューダグラスに対する安全性が高く、暖地型芝草の萌芽期にも安心して使用できます。
計量しやすく、溶けが良い顆粒水和剤のため、扱い易い製剤です。

種類フェノキサスルホン水和剤性状淡褐色水和性細粒成分フェノキサスルホン75.0%、その他:鉱物質微粉等有効期限(年)4適合作物日本芝、西洋芝(バーミューダグラス)、日本芝(こうらいしば)農林水産省登録第(号)23472毒劇区分普通物剤形水和剤農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個(500g)
注意
【効果・薬害等の注意】
※本剤は雑草発生前の散布が有効なので、時期を失しないよう均一に散布してください。
※激しい降雨が予想されるときは使用を避けてください。(効果)
※ヒメクグに使用する場合は、1回目はヒメクグ発生前に散布し、反復処理をする場合はヒメクグ発生前から発生初期に散布してください。尚、発生初期のヒメクグに対しては低薬量では効果が劣る場合があるので、所定の高薬量で使用してください。
適用作物、使用量、使用時期、使用方法を守って下さい。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。(刺激性)
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を換えてください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
※河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください。(藻類)
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※寒地型芝草を使用しているグリーンやティーグランド等に影響がありますので、散布の際は撒き込みなどに注意してください。
※本剤の調製時は、少量の水等で一次希釈をしないで、タンクに薬剤を直接投入してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714924-
13,900
13,880
15,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする