曜日別特売

ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入

ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]

外面に細かなエンボス(凹凸)加工により、スベリを防ぎ作業性にも優れています。
指先に絞り加工を施し、脱げにくい形状です。
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒なガスは発生しません。

入数(枚)200エンボス加工外エンボス材質ポリエチレン機能耐薬品・耐油・耐溶剤厚さ(mm)0.023規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号)内容量1袋(200枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75715098LPE0140SE-TPSSSS0.02325以上200クリア
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75715107LPE0140SE-TPSS0.02327以上200クリア
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75715116LPE0140SE-TPMM0.02327以上200クリア
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75715125LPE0140SE-TPLL0.02327以上200クリア
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75715134LPE0140SE-BPSSSS0.02325以上200ブルー
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
75715143LPE0140SE-BPSS0.02327以上200ブルー
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75715159LPE0140SE-BPMM0.02327以上200ブルー
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75715168LPE0140SE-BPLL0.02327以上200ブルー
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする