プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き>

プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)シリーズ 60分耐火金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)

品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備

用途
家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書材質鋼材、耐火特殊コンクリート質量(kg)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法指紋認証+タッチパネル式耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りし納品できるスペースに置かせて頂きます。予めご了承ください。
※お客様都合によるキャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より当日の朝、お電話にてご連絡致します。
※配達日時の変更(日延べのみ)は納品前日の12:00までにご連絡願います。
※お客様都合による未納入一時保管が(5日以上)発生した場合、倉庫にての保管料並びに返送料実費をご負担いただきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体75715195BY500CG404×495×522300×300×41036シャンパンゴールド
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体75715204BY500MS404×495×522300×300×41036メタリックシルバー
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体75715213BY500TB404×495×522300×300×41036チタニウムブラック
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする