ビルトインコンロ ネロ

ビルトインコンロ ネロ - ノーリツ

キッチンに調和するグリルレスコンロ。
ベベルカット仕上げのガラストップ。
上面操作。外せるバーナーリングカバー。

口数3口内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※お届け場所が高層階や特殊な環境の場合、軒先渡しでの納品となります。予めご了承ください。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
幅(cm)
材質(トッププレート)
付属品
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136229N3C20KSPSELLPGトッププレート:60ガラストップトッププレート:ブラック-アルカリ乾電池単1形-2個
196,900
91,980
101,178(税込)
当日出荷
31136238N3C20KSPSEL12A・13Aトッププレート:60ガラストップトッププレート:ブラック-アルカリ乾電池単1形-2個
196,900
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
75716498N3C20KSSELLPG(トッププレート)60ガラストッププレート(トッププレート)ブラックガラストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)なしなし乾電池(単1・1.5V×2個)
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
75716507N3C20KSSEL12A・13A(トッププレート)60ガラストッププレート(トッププレート)ブラックガラストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)なしなし乾電池(単1・1.5V×2個)
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75716498N3C20KSSEL31136229N3C20KSPSELN3C20KSSEL ビルトインコンロ ネロ ノーリツ 31136229ビルトインコンロ ネロノーリツ1台
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75716507N3C20KSSEL31136238N3C20KSPSELN3C20KSSEL ビルトインコンロ ネロ ノーリツ 31136238ビルトインコンロ ネロノーリツ1台
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする