ノーリツ
ビルトインコンロ スタイリッシュ ブリンク プラス・ドゥ
鋳物製の全面ゴトクと個性的なデザイン。4,510kcal/hの本格派高火力で多彩な料理が楽しめます。ダッチオーブンにも対応。
ステンレスフェイス 無水両面焼 ステンレストッププレート
幅(cm)
(トッププレート)75
材質(トッププレート)
ステンレストッププレート
色
(トッププレート)ステンレストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)ステンレスフェイス
付属品
ダッチオーブン
電源
乾電池(単1・1.5V×2個)
口数
3口
仕様
温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード、ダッチオーブン対応、上面操作
内容量
1台
関連資料:
納入仕様図(0.22MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75716516
N3WS9KJTKSTED
LPG
¥
287,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75716525
N3WS9KJTKSTED
13A
¥
287,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません