ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ

ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ - ノーリツビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ - ノーリツ

幅45cmのグリル付きコンパクトタイプ
無水片面焼 ホーロートッププレート

幅(cm)(トッププレート)45材質(トッププレート)ホーロートッププレート付属品なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)口数2口仕様無水片面焼内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75716656N2G23KSQ1SVLPG(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)シルバーフェイス
117,900
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75716665N2G23KSQ1SV12A・13A(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)シルバーフェイス
117,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75716674N2G23KSQ1LPG(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス
112,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75716683N2G23KSQ112A・13A(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス
112,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする