ノーリツ
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ グリルなし
幅45cmのコンパクトタイプ
上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
幅(cm)
(トッププレート)45
材質(トッププレート)
ホーロートッププレート
色
(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし
付属品
なし
電源
乾電池(単1・1.5V×2個)
口数
2口
仕様
グリルなし、上面操作コンロ
内容量
1台
関連資料:
納入仕様図(0.33MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75716717
N2C25KS
LPG
¥
86,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75716726
N2C25KS
12A・13A
¥
86,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません