曜日別特売

チタン(+)ナベビス

チタン(+)ナベビス - 由良産商チタン(+)ナベビス - 由良産商チタン(+)ナベビス - 由良産商チタン(+)ナベビス - 由良産商

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。

材質純チタン頭部形状なべ
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
穴の形状
ねじピッチ
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757207436-NK M2X3 (1000pcs)1箱(1000個)M2十字穴0.43
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757207596-NK M2X4 (1000pcs)1箱(1000個)M2十字穴0.44
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757207686-NK M2X5 (1000pcs)1箱(1000個)M2十字穴0.45
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757207776-NK M2X6 (1000pcs)1箱(1000個)M2十字穴0.46
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757207866-NK M2X8 (1000pcs)1箱(1000個)M2十字穴0.48
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757207956-NK M2X10 (1000pcs)1箱(1000個)M2十字穴0.410
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208046-NK M3X5 (3000pcs)1箱(3000個)M3十字穴0.55
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208136-NK M3X6 (3000pcs)1箱(3000個)M3十字穴0.56
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208296-NK M3X8 (2000pcs)1箱(2000個)M3十字穴0.58
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208386-NK M3X10 (2000pcs)1箱(2000個)M3十字穴0.510
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208476-NK M3X12 (1000pcs)1箱(1000個)M3十字穴0.512
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208566-NK M3X14 (1000pcs)1箱(1000個)M3十字穴0.514
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208656-NK M3X15 (1000pcs)1箱(1000個)M3十字穴0.515
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208746-NK M3X16 (1000pcs)1箱(1000個)M3十字穴0.516
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208836-NK M3X20 (1000pcs)1箱(1000個)M3十字穴0.520
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757208996-NK M3X25 (1000pcs)1箱(1000個)M3十字穴0.525
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209086-NK M3X30 (500pcs)1箱(500個)M3十字穴0.530
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209176-NK M4X5 (1500pcs)1箱(1500個)M4十字穴0.75
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209266-NK M4X6 (1500pcs)1箱(1500個)M4十字穴0.76
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209356-NK M4X8 (1000pcs)1箱(1000個)M4十字穴0.78
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209446-NK M4X10 (1000pcs)1箱(1000個)M4十字穴0.710
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209536-NK M4X12 (1000pcs)1箱(1000個)M4十字穴0.712
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209696-NK M4X14 (1000pcs)1箱(1000個)M4十字穴0.714
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209786-NK M4X15 (1000pcs)1箱(1000個)M4十字穴0.715
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209876-NK M4X16 (1000pcs)1箱(1000個)M4十字穴0.716
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757209966-NK M4X20 (500pcs)1箱(500個)M4十字穴0.720
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210056-NK M4X25 (500pcs)1箱(500個)M4十字穴0.725
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210146-NK M4X30 (500pcs)1箱(500個)M4十字穴0.730
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210236-NK M4X35 (500pcs)1箱(500個)M4十字穴0.735
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210396-NK M4X40 (200pcs)1箱(200個)M4十字穴0.740
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210486-NK M4X45 (200pcs)1箱(200個)M4十字穴0.745
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210576-NK M4X50 (1000pcs)1箱(1000個)M4十字穴0.750
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210666-NK M5X6 (1000pcs)1箱(1000個)M5十字穴0.86
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210756-NK M5X8 (1000pcs)1箱(1000個)M5十字穴0.88
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210846-NK M5X10 (500pcs)1箱(500個)M5十字穴0.810
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757210936-NK M5X12 (500pcs)1箱(500個)M5十字穴0.812
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211096-NK M5X14 (100pcs)1箱(100個)M5十字穴0.814
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211186-NK M5X15 (500pcs)1箱(500個)M5十字穴0.815
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211276-NK M5X16 (500pcs)1箱(500個)M5十字穴0.816
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211366-NK M5X20 (500pcs)1箱(500個)M5十字穴0.820
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211456-NK M5X25 (400pcs)1箱(400個)M5十字穴0.825
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211546-NK M5X30 (200pcs)1箱(200個)M5十字穴0.830
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211636-NK M5X35 (200pcs)1箱(200個)M5十字穴0.835
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211796-NK M5X40 (200pcs)1箱(200個)M5十字穴0.840
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211886-NK M5X45 (200pcs)1箱(200個)M5十字穴0.845
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757211976-NK M5X50 (100pcs)1箱(100個)M5十字穴0.850
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757212066-NK M6X8 (500pcs)1箱(500個)M6十字穴18
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757212156-NK M6X10 (500pcs)1箱(500個)M6十字穴110
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757212246-NK M6X12 (500pcs)1箱(500個)M6十字穴112
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757212336-NK M6X14 (500pcs)1箱(500個)M6十字穴114
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする