New-Era(ニューエラー)
エアーシリンダ CA03Rシリーズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
スイッチ有無
有(マグネット無し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全314種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
選択してください
3
4
6
10
16
シリンダストローク(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
75
100
125
150
175
200
作動方式
選択してください
単動(引込)
単動(引込)[クレビス形]
単動(押出)
単動(押出)[クレビス形]
複動
複動[クレビス形]
最低使用圧力(MPa)
選択してください
0.06
0.08
0.12
0.15
0.3
0.35
314種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
作動方式
押出力(N)
質量(g)
最低使用速度(mm/s)
最高使用速度(mm/s)
使用温度範囲(℃)
最低使用圧力(MPa)
ヘッドカバー配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75756066
CA03R-10-ND-10
10
10
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756075
CA03R-10-ND-100
10
100
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756084
CA03R-10-ND-100-M
10
100
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756093
CA03R-10-ND-100-P
10
100
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,800
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756109
CA03R-10-ND-10-M
10
10
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756118
CA03R-10-ND-10-P
10
10
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756127
CA03R-10-ND-125
10
125
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,920
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756136
CA03R-10-ND-125-M
10
125
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756145
CA03R-10-ND-125-P
10
125
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
4,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756154
CA03R-10-ND-15
10
15
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756163
CA03R-10-ND-150
10
150
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
4,170
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756179
CA03R-10-ND-150-M
10
150
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
4,470
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756188
CA03R-10-ND-150-P
10
150
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756197
CA03R-10-ND-15-M
10
15
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756206
CA03R-10-ND-15-P
10
15
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756215
CA03R-10-ND-20
10
20
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756224
CA03R-10-ND-20-M
10
20
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756233
CA03R-10-ND-20-P
10
20
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756249
CA03R-10-ND-25
10
25
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756258
CA03R-10-ND-25-M
10
25
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756267
CA03R-10-ND-25-P
10
25
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756276
CA03R-10-ND-30
10
30
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756285
CA03R-10-ND-30-M
10
30
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756294
CA03R-10-ND-30-P
10
30
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756303
CA03R-10-ND-35
10
35
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756319
CA03R-10-ND-35-M
10
35
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,370
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756328
CA03R-10-ND-35-P
10
35
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756337
CA03R-10-ND-40
10
40
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756346
CA03R-10-ND-40-M
10
40
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,370
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756355
CA03R-10-ND-40-P
10
40
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756364
CA03R-10-ND-45
10
45
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756373
CA03R-10-ND-45-M
10
45
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,370
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756389
CA03R-10-ND-45-P
10
45
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756398
CA03R-10-ND-5
10
5
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756407
CA03R-10-ND-50
10
50
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756416
CA03R-10-ND-50-M
10
50
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,370
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756425
CA03R-10-ND-50-P
10
50
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756434
CA03R-10-ND-55
10
55
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756443
CA03R-10-ND-55-M
10
55
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,370
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756459
CA03R-10-ND-55-P
10
55
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756468
CA03R-10-ND-5-M
10
5
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756477
CA03R-10-ND-5-P
10
5
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756486
CA03R-10-ND-60
10
60
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756495
CA03R-10-ND-60-M
10
60
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,370
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756504
CA03R-10-ND-60-P
10
60
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756513
CA03R-10-ND-75
10
75
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
-
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756529
CA03R-10-ND-75-M
10
75
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向マウントネジ付き
¥
3,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756538
CA03R-10-ND-75-P
10
75
複動
39.2
20.3
50
750
0~70
0.08
横方向
¥
3,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756547
CA03R-10-NFS-10
10
10
単動(押出)
33.8
19
50
750
0~70
0.15
-
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75756556
CA03R-10-NFS-10-M
10
10
単動(押出)
33.8
19
50
750
0~70
0.15
横方向マウントネジ付き
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ