曜日別特売

取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)

取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) - ハタヤリミテッド

使いやすさ、メンテナンス性UP!
ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。
他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。
ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。
ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。
イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。

用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。ホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ホース内径(Φmm)
質量(kg)
ホース外径(Φmm)
呼び
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75791197ACU-102-6.53.4102分ホースイエロー
26,70019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
75791215ACU-102-G-6.53.4102分ホースグレー
26,70019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
75791224ACU-103-G-8.53.6123分ホースグレー
40,90029,980
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
71695420ACU-102【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)6.53.4102分ホースイエロー
26,70019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
75791206ACU-103-8.53.6123分ホースイエロー
40,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする