曜日別特売

ステンレス釘 平頭

ステンレス釘 平頭 - 若井産業
頭部平頭材質SUS304内容量1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757913191818250253.41.2約3660本#18
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
757913281817160163.51.4約4450本#17
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
757913371817190193.51.4約3750本#17
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
757913461816250254.51.6約2000本#16
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
757913551815320324.81.8約1400本#15
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
757913641814380385.52.1約840本#14
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
7579137318134504562.4約550本#13
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
757913891812500507.32.7約380本#12
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
7579139818116506583約260本#11
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7579140718107507593.4約175本#10
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4007:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする