若井産業
ステンレス釘 スクリュー 平頭
頭部
平頭
胴部
スクリュー
頭径(Φmm)
3.5
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
番手
#17
内容量
1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75791468
1877160
16
約4300本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75791477
1877190
19
約3800本
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
75791486
1877220
22
約3330本
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください