若井産業
ステンレス釘 スクリュー 丸頭
頭部
丸頭
胴部
スクリュー
頭径(Φmm)
3.1
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
番手
#17
内容量
1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75791495
1887160
16
約4340本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75791504
1887190
19
約3840本
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
75791513
1887220
22
約3220本
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください