曜日別特売

ステンレス釘 スクリング 丸頭

ステンレス釘 スクリング 丸頭 - 若井産業
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304内容量1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75791529188625S2541.6約2040本#16
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75791538188532S324.51.8約1410本#15
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
75791547188438S3852.1約820本#14
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
757915561883450455.52.4約550本#13
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
757915651882500506.52.7約390本#12
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7579157418816506573約260本#11
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7579158318807507583.4約180本#10
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
757915991889900908.63.7約125本# 9
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
75791608188810010094.1約100本#8
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする