若井産業
ステンレス釘 スクリング 平頭
用途
樋受用釘(雨樋の受金具止め用)
頭部
平頭
胴部
スクリング
頭径(Φmm)
7.3
材質
SUS304
呼び径(mm)
2.7
番手
#12
内容量
1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75791748
1872320
32
約650本
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
75791757
1872380
38
約540本
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください